Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyvek® 500 Laborkittel, Modell PL30NP, TYPL30SWHNP, weiß, Gr. 2XL


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5602017
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     D13495953
EAN/GTIN:
     5450208007526
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Laborkittel
Laborkittel
Labormantel
Labormäntel
DuPont™ Tyvek® 500 Laborkittel mit Druckknöpfen Modell PL30NP. Laborkittel mit Kragen, erhältlich in Weiß in den Größen MD bis 2X. 5 Druckknöpfe. Ohne Taschen. Gummizüge an Ärmelenden (nicht abgedeckt). Innenliegende Nähte. Als ideale Ergänzung zu Tyvek® Schutzkleidung kann Tyvek® Zubehör dazu beitragen, besonders exponierte Körperteile noch besser zu schützen. Tyvek® Schutzkleidung und Zubehör besteht aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte, das eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort bietet. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer, ist äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon. Typische Einsatzgebiete: Umgang mit Pharmazeutika, Chemikalienschutz, Blei- und Asbestentsorgung, allgemeine Wartungsarbeiten, Spritzlackieren, allgemeine Reinigungsarbeiten uvm. Zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425, Teilkörperschutz, Kategorie III, Typ PB [6-B], EN 14126 (Schutzkleidung gegen Infektionserreger), antistatische Ausrüstung (EN 1149-1) - auf beiden Seiten; siehe Fußnote.
Weitere Informationen:
Material:
Tyvek® 500
Größe:
2XL
Farbe:
weiß
Norm:
EN 14126:2003, EN 1149-1:2006
Schutzstufe:
Kategorie III, Typ PB [6]-B
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
KH
Weitere Suchbegriffe: tyvek laborkittel xxl, laborkittel, laborkittel xxl, Arbeitskittel, Arbeitsmantel, Fahrmantel, Kittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 199,92*
€ 241,60*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,77*
€ 297,12*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 241,60*
€ 287,504
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 239,45*
€ 284,9455
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 227,17*
€ 270,3323
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 219,45*
€ 261,1455
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 199,92*
€ 237,9048
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 3,9984* pro Stück)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.