Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsslipper 1740 (S2), Gr. 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5601996
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     1740-39
EAN/GTIN:
     4042035990891
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Mikrofaser, weiß, Stahlkappe, Zwischensohle Soft-PU, rutschhemmende TPU-Laufsohle, auswechselbare Soft Comfort Einlegesohle M (Art. 350122), sanitized behandelt, antistatisch, atmungsaktives Innenfutter mit Silver Point, Ristbereich mit Gummizug, Größe 35 mit auswechselbarer acc Wave Einlegesohle (Art. 3576), CE, EN ISO 20345, S2, SRC.
Weitere Informationen:
Größe:
39
Farbe:
weiß
Norm:
EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Ausführung:
Slipper
Obermaterial:
Mikrofaser
Futtermaterial:
atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
Waschtemperatur:
30°C
Kappe:
Stahl
Sohle:
TPU
Fußbett:
auswechselbare acc Wave Einlegesohle
Schutzklasse:
S2
ESD-Norm:
EN ISO 61340
Zertifizierung:
DGUV 112-191
Zwischensohle:
PU
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,26*
€ 73,19*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 56,64*
€ 74,80*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 63,10*
€ 82,49*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 73,19*
€ 87,10
pro Paar
ab 2 Paar
€ 71,71*
€ 85,33
pro Paar
ab 5 Paar
€ 67,42*
€ 80,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,34*
€ 76,56
pro Paar
ab 500 Paar
€ 55,26*
€ 65,76
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.