Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh XP 435 (S3), Weite 10, Gr. 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5601170
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     35300-36
EAN/GTIN:
     4043692098272
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
XP® metallfreie Durchtrittsicherheit, Waterproofleder, 3D-Dämpfungssystem, Sicherheitsreflektoren, aktiv-X® Funktionsfutter, carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, XN Sohlentechnologie, auch in W12 (extrabreit) erhältlich, geeignet für die Einlagenversorgung (BGR 191/DGUV 112-191).
Weitere Informationen:
Größe:
36
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Ausführung:
Halbschuh
Obermaterial:
Waterproofleder
Futtermaterial:
aktiv-X® Funktionsfutter
Kappe:
Stahl
Sohle:
XN Sohlentechnologie
Weite:
10
Fußbett:
auswechselbare Einlegesohle
Schutzklasse:
S3
Durchtrittschutz:
Textil
Zertifizierung:
DGUV 112-191
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
BR
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 60,27*
€ 74,87*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 62,30*
€ 76,00*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 64,63*
€ 78,48*
1
€ 4,90*
ab € 63,27*
€ 78,56*
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 85,80*
€ 102,07*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 102,07*
€ 121,46
pro Paar
ab 2 Paar
€ 101,37*
€ 120,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 95,43*
€ 113,56
pro Paar
ab 10 Paar
€ 92,02*
€ 109,50
pro Paar
ab 500 Paar
€ 85,80*
€ 102,10
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-35-38
ab € 6,32*
Zubehör
Atlas
92000-36
ab € 3,90*
Zubehör
Atlas
99000-36
ab € 8,43*
Zubehör
Atlas
ab € 10,52*
Zubehör
Atlas
ab € 10,56*
Zubehör
Atlas
92600-36
ab € 6,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.