Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP Damenmantel 4874 684 21, weiß, Gr. 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5572810
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     48746842144
EAN/GTIN:
     4010365904475
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Damenkittel
Erstklassiger Tragekomfort, innenliegende Baumwolle und Stretch, edle Applikationen und Zierstepp in silber.
Weitere Informationen:
Material:
49 % Baumwolle, 49 % Polyester, 2 % Elastolefin
Größe:
44
Farbe:
weiß
Gewicht:
200 g/m²
Länge:
90 cm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MK
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,28*
€ 49,91*
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 37,61*
€ 50,16*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 37,94*
€ 50,63*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.