Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Triumph (S3), Weite 11, Gr. 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5572420
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     7SP09-43
EAN/GTIN:
     8033546294567
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Vollnarbiges Leder, wasserabweisend, atmungsaktiv und abriebfest, Kunststoffkappe, Flex System Zero durchtrittsichere „no-metal“ Brandsohle, ComfortPlus - durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett aus weichem Polyurethan, extrem atmungsaktiv, rutsch- und abriebfestes PU/PU-Laufsohle, Natural Confort 11 Mondopoint (Weite).
Weitere Informationen:
Größe:
43
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Kappe:
Kunststoff
Sohle:
PU/PU
Weite:
11
Schuhtyp:
Halbschuh
Schutzklasse:
S3
Durchtrittschutz:
Textil
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 34,41*
€ 47,15*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 38,56*
€ 52,00*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 47,15*
€ 56,11
pro Paar
ab 2 Paar
€ 46,28*
€ 55,07
pro Paar
ab 5 Paar
€ 44,02*
€ 52,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 41,74*
€ 49,67
pro Paar
ab 20 Paar
€ 39,74*
€ 47,29
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 34,41*
€ 40,95
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.