Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Lepos (S3), Weite 11, Gr. 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5572399
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     7AX65-44
EAN/GTIN:
     8033546258958
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Gewachstes Glattleder und Einsätze aus kaschiertem Leder, atmungsaktiv und abriebfest, Kunststoffkappe, Flex System Zero durchtrittsichere „no-metal“ Brandsohle, ComfortPlus - durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett aus weichem Polyurethan, extrem atmungsaktiv, rutsch- und abriebfestes PU/PU-Laufsohle, Natural Confort 11 Mondopoint (Weite).
Weitere Informationen:
Größe:
44
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Ausführung:
Stiefel
Obermaterial:
Glattleder
Futtermaterial:
atmungsaktiv und abriebfest (3D Lining)
Kappe:
Kunststoff
Sohle:
PU/PU
Weite:
11
Fußbett:
ganzflächige Einlegesohle (Comfort Plus)
Schutzklasse:
S3
Durchtrittschutz:
Textil
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
1
Frei Haus
ab € 55,12*
€ 71,74*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 61,35*
€ 79,86*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 71,74*
€ 85,37
pro Paar
ab 2 Paar
€ 70,48*
€ 83,87
pro Paar
ab 5 Paar
€ 67,11*
€ 79,86
pro Paar
ab 10 Paar
€ 65,22*
€ 77,61
pro Paar
ab 500 Paar
€ 55,12*
€ 65,59
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.