Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Thor (S3), Weite 11, Gr. 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5572309
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     7SP01-41
EAN/GTIN:
     8033546281178
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Schwarzes Rindleder, wasserabweisend, atmungsaktives und abriebfestes Futter, Kunststoffkappe, Flex System Zero durchtrittsichere „no-metal“ Brandsohle, ComfortPlus - durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett aus weichem Polyurethan, extrem atmungsaktiv, rutsch- und abriebfeste PU/PU-Laufsohle, Natural Confort 11 Mondopoint (Weite).
Weitere Informationen:
Größe:
41
Farbe:
schwarz/rot
Norm:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Ausführung:
Stiefel
Obermaterial:
Rindleder
Futtermaterial:
atmungsaktiv und abriebfest (3D Lining)
Kappe:
Kunststoff
Sohle:
PU/PU
Weite:
11
Fußbett:
ganzflächige Einlegesohle (Comfort Plus)
Schutzklasse:
S3
Durchtrittschutz:
Flex-System Zero aus Verbundmaterial
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 43,44*
€ 57,41*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 48,53*
€ 63,92*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 57,41*
€ 68,32
pro Paar
ab 2 Paar
€ 56,77*
€ 67,56
pro Paar
ab 5 Paar
€ 54,04*
€ 64,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 52,99*
€ 63,06
pro Paar
ab 20 Paar
€ 50,91*
€ 60,58
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 43,44*
€ 51,69
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.