Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh uvex 1 8516.2 (S3), Weite 11, Gr. 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5571294
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8516243
EAN/GTIN:
     4031101577913
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Besonders leichter, vielseitiger, S3-Sicherheitsstiefel, für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt, alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen, längere Haltbarkeit des Obermaterials über der Zehenkappe durch geschäumte Überkappe aus Polyurethan, individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung. Erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm, 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe– kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend, ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung, mediale und laterale Unterstützung für den Fuß durch einen speziell gestalteten Seitenrahmen – dadurch zusätzlicher Umknickschutz, Stabilisierung und Führung sowie Prallschutz, nichtmetallische, durchtritthemmende Einlage nach neusten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs. Außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien, zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech- Mikroveloursmaterial, auswechselbares antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung, weich gepolsterte Lasche und Kragen, die Größen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt.
Weitere Informationen:
Größe:
43
Farbe:
schwarz/rot
Norm:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Ausführung:
Halbschuh
Obermaterial:
hydrophobiertes, atmungsaktives Hightech-Mikrovelours
Futtermaterial:
Distance-Mesh
Kappe:
Kunststoff
Sohle:
PU/PU
Weite:
11
Fußbett:
auswechselbares Komfortfußbett
Schutzklasse:
S3
Durchtrittschutz:
Textil
ESD-Norm:
EN ISO 61340-5-1
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Diabetesschuh, Diabetikerschuh, Schuhe Diabetes, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, uvex s3 schwarz rot halbschuh, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Halbschuhe (Sicherheits-), Schuhe (Sicherheitshalb-)
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21
1
€ 4,79*
ab € 79,23*
€ 96,41*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 79,62*
€ 96,45*
1
€ 4,00*
ab € 80,82*
€ 99,44*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 84,47*
€ 102,03*
Lager 302
2
1
Frei Haus
ab € 107,53*
€ 128,23*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 128,23*
€ 152,59
pro Paar
ab 2 Paar
€ 126,80*
€ 150,89
pro Paar
ab 5 Paar
€ 118,35*
€ 140,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 115,16*
€ 137,04
pro Paar
ab 500 Paar
€ 107,53*
€ 127,96
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 53,765* pro Stück)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,01*
Zubehör
uvex
9528143
ab € 12,85*
Zubehör
uvex
9528243
ab € 12,74*
Zubehör
uvex
9528343
ab € 12,85*
Zubehör
uvex
9534743
ab € 11,68*
Zubehör
uvex
9534843
ab € 11,67*
Zubehör
uvex
9534943
ab € 11,43*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,24*
Zubehör
uvex
9591000
ab € 2,26*
Zubehör
uvex
9599909
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.