Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Business-Sicherheitshalbschuh 33230 (S2), Gr. 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5570264
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     33230-40
EAN/GTIN:
     4042035891587
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRA, Glattleder, schwarz, Stahlkappe, ESD-gerecht nach DIN EN 61340, Innenfutter on steam.
Weitere Informationen:
Größe:
40
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20345:2011 S2 SRA
Ausführung:
Halbschuh
Obermaterial:
Glattleder
Futtermaterial:
on steam
Kappe:
Stahl
Schutzklasse:
S2
ESD-Norm:
EN ISO 61340-4-3
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MD
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 94,18*
€ 117,43*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,93*
€ 117,44*
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,43*
€ 117,46*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,54*
€ 120,20*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 95,21*
€ 126,15*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 117,46*
€ 139,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 116,06*
€ 138,11
pro Paar
ab 5 Paar
€ 107,55*
€ 127,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 103,51*
€ 123,18
pro Paar
ab 500 Paar
€ 93,43*
€ 111,18
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.