Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hemd NOMEX®III, royalblau, Gr. 39/40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5569741
Hersteller:
     HB Protective Wear
Herst.-Nr.:
     01038 60000 008 41
EAN/GTIN:
     4050274453442
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
1-farbig, Umlegekragen mit angeschnittenem Kragensteg, Verschlussleiste mit Knöpfen, 1 Brusttasche links, Ärmelbündchen mit Knopfverschluss, Ärmelabschluss mit Bündchen und Keil. Faserinhärent flammhemmend, antistatisch, hohe Schutzleistung bei geringem Gewebegewicht. Einsatzgebiete: Energieversorger, Stadtwerke, Petrochemie, E-Handwerk.
Weitere Informationen:
Material:
Nomex® III (99 % Aramid, 1 % Stahl)
Größe:
39/40
Farbe:
royalblau
Norm:
DIN EN ISO 11612 A1/B1/C1/F1, DIN EN 1149-5
Gewicht:
190 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
BG
Weitere Suchbegriffe: Anti Flamme-Hemd, Flammenschutzhemd, Flammschutzhemd, arbeitshemden blau, arbeits hemd, Shirt (T-, Sweat-), T-Shirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,85*
€ 141,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,36*
€ 139,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,38*
€ 133,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,25*
€ 127,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,96*
€ 110,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.