| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5569463 Herst.-Nr.: 1345 3411-9955-52 EAN/GTIN: 4043849679934 |
| |
|
| | |
| DESIGN: Neue Schulterpassenoptik, EasyBrand-Brusttasche für leichtere Individualisierung, Kontrast-Elemente: Pattenaufsatz an Brusttaschen, Seiteneinsatz, Seiteneinsätze an Smartphonetasche, Innenkragen, Kontraststepp. FUNKTION: 2 Brusttaschen mit Patte und Klette, Rechts: Smartphonetasche mit Patte und Klette, Rechts: Stifttasche, 2 eingearbeitete Seitentaschen, Innentasche, verdeckter Kunststoffreißverschluss, Blende mit Druckknöpfen, Stehkragen mit 2 Druckknöpfen, ergonomisch geformte Ärmelnähte, Ärmelbündchen mit Druckknöpfen weitenverstellbar, Rücken mit Bequemlichkeitsfalten, verlängerter Rücken, Leasingkoller, Belastungspunkte mit Riegeln gesichert. Weitere Informationen: | | Material: | 65 % Baumwolle, 35 % Polyester | Größe: | 52 | Farbe: | schwarz/mittelrot | Waschtemperatur: | 60°C | Flächengewicht: | 320 g/m² | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | QW |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,61* | € 59,62* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 44,74* | € 59,86* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 50,38* | € 65,29* | | | | Lager 302 | | | | | | € 5,95* | ab € 51,62* | € 66,60* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,91* | € 66,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|