Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel alu-tec 655 XP ESD (S3), Weite 12, Gr. 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5569413
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     19112-46
EAN/GTIN:
     4043692221243
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
XP® metallfreie Durchtritthemmung, alu-tec® Aluminiumkappe, 3D-Dämpfungssystem, Waterproofleder, aktiv-X Funktionsfutter, ESD-Ausstattung, auch in W12 (extrabreit) erhältlich, geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191), MPU® INNOFLEX System.
Weitere Informationen:
Größe:
46
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC
Kappe:
Aluminium
Sohle:
MPU
Weite:
12
Schuhtyp:
Stiefel
Schutzklasse:
S3
Durchtrittschutz:
Textil
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
BR
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitshalbschuhe s3 atlas w12, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas, Stiefel (Sicherheits-)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,84*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 100,33*
€ 119,39
pro Paar
ab 2 Paar
€ 99,43*
€ 118,32
pro Paar
ab 5 Paar
€ 94,07*
€ 111,94
pro Paar
ab 10 Paar
€ 89,38*
€ 106,36
pro Paar
ab 500 Paar
€ 77,84*
€ 92,63
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.