Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzgläser für Schweißerschutzbrille AMBRIC Basic, PC/grün - IR 6.0


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Artikel-Nr.:
     302-5565332
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     divers
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schweißerbrille
Schweißerschutzbrille
Schweißschutzbrille
schweißerbrille din 6
Ersatzgläser: 2-1,2 L 1 FT CE Schutz gegen UV Strahlung Optische KLasse 1 (dauerhaftes Tragen) Schutz gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit (45 m/s) bei extremen Temperaturen. Ausführung: für Schweißerschutzbrille AMBRIC Basic, PC/grün - IR 6.0.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ersatzgläser
Sichtscheibe:
Polycarbonat/grün
Schutzstufe:
IR 6.0
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: schweißerbrille, Brillenglas (Schweißschutz)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,33*
  
Preis gilt ab 10.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Paar
€ 6,70*
€ 7,97
pro Paar
ab 40 Paar
€ 6,57*
€ 7,82
pro Paar
ab 100 Paar
€ 6,32*
€ 7,52
pro Paar
ab 200 Paar
€ 6,02*
€ 7,16
pro Paar
ab 10000 Paar
€ 5,33*
€ 6,34
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.