| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5564697 Herst.-Nr.: 2346 3411-9799-118 EAN/GTIN: 4043849687618 |
| |
|
| | |
| DESIGN: Kontrast-Elemente: Sattel an Hinterhose, Seitliche Eingriffstaschen, Knieeinsätze, Kontraststepp. FUNKTION: 2 eingearbeitete Seitentaschen, Rechts: doppelte Meterstabtasche und Gesäßtasche mit Patte und Klette, Links: Schenkeltasche mit Patte und Klette, Links: Smartphonetasche mit Patte und Klette am Bund, ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit, vorgeformtes Knie in neuer Optik, Schlitz mit Reißverschluss, Bund mit Gummizug und Knopf, Belastungspunkte mit Riegeln gesichert, Knieschutztaschen innen: Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45. Weitere Informationen: | | Material: | 65 % Baumwolle, 35 % Polyester | Größe: | 118 | Farbe: | anthrazit/schwarz | Waschtemperatur: | 60°C | Flächengewicht: | 320 g/m² | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | QW |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 41,62* | € 55,69* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 48,76* | € 63,50* | | | | Lager 302 | 14 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 49,94* | € 64,68* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 50,10* | € 64,99* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 58,38* | € 75,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|