Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätesack DRYBAG, 960 x 350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5564342
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     ACS-0014-L
EAN/GTIN:
     4030281054696
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Back Pack
Backpack
Bag Pack
Bagpack
Robuster, wasserdichter Packsack (PU beschichtet) mit Rucksackbegurtung. Der Drybag ist in 2 verschiedenen Größen erhältlich.
Weitere Informationen:
Material:
Polyurethan
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,90 kg
Volumen:
59 Liter
Durchmesser:
350,00 mm
Höhe:
960,00 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Rucksack, Seilsack, Drybag, Packsack, Wasserdichter Beutel, skylotec drybag, wasserdichter beutel, rucksack 14l, Reiserucksack, Reise-Rucksack, Reise-Tasche, Rucksack für Reisegepäck, Tasche für Reisegepäck
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 67,37*
€ 85,25*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,69*
€ 85,27*
Lager 302
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,34*
€ 95,45*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,21*
€ 99,35*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,17*
€ 167,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,45*
€ 113,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,25*
€ 112,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,97*
€ 107,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,45*
€ 102,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,34*
€ 90,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.