Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krankentrage, 1mal klappbar, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5564107
Hersteller:
     Erich Voss
Herst.-Nr.:
     1351
EAN/GTIN:
     4030281000761
Suchbegriffe:
Bahre
Krankentrage
krankentrage din 13024
bahre
Krankentrage nach DIN 13 024 N, 1 x längs klappbar, robust, leicht, bewährt, grau, Gestell aus Aluminium und verriegelbaren Stahlgelenken zum Einklappen, strapazierfähiger Bezug aus Chemiefasergewebe, integrierte Kopfkissentasche, 2 verstellbare Gurtbänder mit Schnellverschluss, mit 4 Gleitfüßen, maximale Belastung: 150kg, Maße gebrauchsfertig: 2310 x 550 x 140 mm, Maße zusammengelegt: 1910 x 140 x 140 mm, Gewicht: 7,2 kg.
Weitere Informationen:
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: krankentrage klappbar
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 182,51*
€ 224,77*
Frei Haus
ab € 205,92*
€ 245,44*
5 Tage
14
€ 6,29*
ab € 212,65*
€ 253,21*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 245,65*
€ 285,25*
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 249,38*
€ 296,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,83*
€ 353,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,15*
€ 348,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,58*
€ 321,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,61*
€ 316,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,38*
€ 296,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
0601102
ab € 60,70*
Zubehör
Söhngen
0601067
ab € 57,83*
Zubehör
ultraMEDIC
SAN-0135
ab € 580,30*
Zubehör
ultraMEDIC
SAN-0114
ab € 27,79*
Zubehör
ultraMEDIC
SAN-0119-1
ab € 16,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.