Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog 32125 (SB, A, E, WRU), Weite 11, Gr. 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5561362
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     32125-41
EAN/GTIN:
     4042035900999
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
HACCP-gerecht, auswechselbare Einlegesohle,atmungsaktiv, feststehender, verstellbarer Fersenriemen, Spezialfutter, feuchtigkeitsabsorbierend und antibakteriell, Gummizug im Ristbereich, Reflektorstreifen, Stahlkappe, Sanitized behandelt (geruchs- und bakterienhemmend), antistatisch bzw. ESD-gerecht nach DIN EN 61340, rutschhemmende PU-Sohle (DIN 4843 Teil 100).
Weitere Informationen:
Größe:
41
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20345:2004 SB A E WRU
Obermaterial:
Lorica
Futtermaterial:
Textilfutter
Sohle:
Polyurethan
Weite:
11
Fußbett:
acc-Einlegesohle
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MD
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Clogs, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Clogs, Sicherheits-Pantoletten, Sicherheitsclogs, Sicherheitspantoletten, abeba esd-clog größe 41 schwarz, sicherheits clogs, abeba sicherheits-clog, Badesandalen, Laborschuhe, Schuhe (Labor-), Sandale
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,84*
€ 62,59*
€ 4,90*
ab € 48,56*
€ 63,88*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,43*
€ 64,50*
€ 4,80*
ab € 50,49*
€ 64,54*
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,38*
€ 71,67*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 71,67*
€ 85,29
pro Paar
ab 2 Paar
€ 69,65*
€ 82,88
pro Paar
ab 5 Paar
€ 67,08*
€ 79,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,57*
€ 76,84
pro Paar
ab 20 Paar
€ 61,79*
€ 73,53
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 56,38*
€ 67,09
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.