Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh 31781 (S2 SRC), Gr. 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5561274
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     31781-48
EAN/GTIN:
     4042035815637
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
A-micro, Ristbereich mit Schnürung, Rutschhemmende Laufsohle, Sanitized behandelt (geruchs- und bakterienhemmend), antistatisch bzw. ESD-gerecht nach DIN EN 61340.
Weitere Informationen:
Größe:
48
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Obermaterial:
A-mikro
Futtermaterial:
Silverpoint
Kappe:
Stahlkappe
Sohle:
TPU
Fußbett:
acc Wave Einlegesohle
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,87*
€ 79,11*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 62,40*
€ 81,11*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 70,21*
€ 90,16*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 79,11*
€ 94,14
pro Paar
ab 2 Paar
€ 78,32*
€ 93,20
pro Paar
ab 5 Paar
€ 73,73*
€ 87,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,77*
€ 83,03
pro Paar
ab 500 Paar
€ 60,87*
€ 72,44
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.