Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh 31760 (S1 SRC), Gr. 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5561169
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     31760-40
EAN/GTIN:
     4042035816559
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Funktionsleder in Wabendesign, Ristbereich mit Schnürung, Wasserabweisend, Kratzfest, Rutschhemmende Laufsohle, Sanitized behandelt (geruchs- und bakterienhemmend), antistatisch bzw. ESD-gerecht nach DIN EN 61340.
Weitere Informationen:
Größe:
40
Farbe:
weiß
Norm:
EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Obermaterial:
Funktionsleder
Futtermaterial:
Silverpoint
Kappe:
Stahlkappe
Sohle:
TPU
Fußbett:
acc Wave Einlegesohle
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,22*
€ 87,07*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 68,92*
€ 89,12*
8 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 76,77*
€ 98,85*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,07*
€ 103,61
pro Paar
ab 2 Paar
€ 86,20*
€ 102,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,18*
€ 94,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 78,19*
€ 93,05
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,22*
€ 79,99
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.