Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh 31760 (S1 SRC), Gr. 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5561168
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     31760-39
EAN/GTIN:
     4042035816566
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Funktionsleder in Wabendesign, Ristbereich mit Schnürung, Wasserabweisend, Kratzfest, Rutschhemmende Laufsohle, Sanitized behandelt (geruchs- und bakterienhemmend), antistatisch bzw. ESD-gerecht nach DIN EN 61340.
Weitere Informationen:
Größe:
39
Farbe:
weiß
Norm:
EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Obermaterial:
Funktionsleder
Futtermaterial:
Silverpoint
Kappe:
Stahlkappe
Sohle:
TPU
Fußbett:
acc Wave Einlegesohle
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,94*
€ 87,52*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 68,64*
€ 89,55*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 77,08*
€ 99,57*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,52*
€ 104,15
pro Paar
ab 2 Paar
€ 86,07*
€ 102,42
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,06*
€ 96,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,72*
€ 91,30
pro Paar
ab 500 Paar
€ 66,94*
€ 79,66
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.