Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsclog 31010 (SB), Gr. 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5560786
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     31010-42
EAN/GTIN:
     4042035962713
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Genarbtes Leder, schwarz, Stahlkappe, rutschhemmende PU-Laufsohle, ESD-gerecht nach DIN EN 61340, Fersenriemen feststehend, verstellbar, atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter, Ristbereich verstellbar, Schnallenverschluss, Deckfleck Mikrofasr.
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20345:2011 SB A E FO SRC
Ausführung:
Clog
Obermaterial:
Glattleder
Futtermaterial:
atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter
Kappe:
Stahl
Sohle:
PU
Schutzklasse:
SB
ESD-Norm:
EN ISO 61340
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MD
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Clogs, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Arztschuhe, Laborschuhe, Medizin Arbeitsschuhe, Medizin Berufsschuhe, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Clogs, Sicherheits-Pantoletten, Sicherheitsclogs, Sicherheitspantoletten, abeba berufsschuh clog schwarz, sicherheits clogs, abeba sicherheits-clog, Badesandalen, Schuhe (Labor-), Sandale
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 45,77*
€ 60,27*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 47,03*
€ 61,76*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,33*
€ 68,61*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 52,67*
€ 68,78*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 60,27*
€ 71,72
pro Paar
ab 2 Paar
€ 59,54*
€ 70,85
pro Paar
ab 5 Paar
€ 56,91*
€ 67,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 54,62*
€ 65,00
pro Paar
ab 20 Paar
€ 52,56*
€ 62,55
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 45,77*
€ 54,47
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.