Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitspantolette 31000 (SB, A, E, WRU, SRA), Weite 11, Gr. 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5560770
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     31000-37
EAN/GTIN:
     4042035962874
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Glattleder, feststehender Fersenriemen, verstellbarer Ristriemen, Stahlkappe, rutschhemmende Spezialsohle, ESD-gerecht nach DIN EN 61340, Sanitized behandelt (geruchs- und bakterienhemmend).
Weitere Informationen:
Größe:
37
Farbe:
weiß
Norm:
EN ISO 20345:2007 SB A E WRU
Obermaterial:
Glattleder
Futtermaterial:
Lederfutter
Kappe:
Stahl
Sohle:
Gummi
Weite:
11
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MD
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Clogs, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Arztschuhe, Laborschuhe, Medizin Arbeitsschuhe, Medizin Berufsschuhe, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Clogs, Sicherheits-Pantoletten, Sicherheitsclogs, Sicherheitspantoletten, abeba sicherheitsclogs weiß 37, sicherheits clogs, abeba sicherheits-clog, Badesandalen, Schuhe (Labor-), Sandale
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 45,90*
€ 60,04*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 47,27*
€ 61,51*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,54*
€ 64,52*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,54*
€ 68,26*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 52,35*
€ 68,43*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 60,04*
€ 71,45
pro Paar
ab 2 Paar
€ 59,23*
€ 70,48
pro Paar
ab 5 Paar
€ 56,45*
€ 67,18
pro Paar
ab 10 Paar
€ 54,32*
€ 64,64
pro Paar
ab 20 Paar
€ 52,18*
€ 62,09
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 45,90*
€ 54,62
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.