Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh 53719-966 (S1P), Gr. 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5558359
Hersteller:
     Kings
Herst.-Nr.:
     53719966048
EAN/GTIN:
     4005552319484
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Veloursleder, Textilfutter, DUO-PU-Sohle, Größe 36 – 48, bequeme, extrabreite Passform, Stahlkappe und Stahlzwischensohle.
Weitere Informationen:
Größe:
48
Farbe:
schwarz/silber
Norm:
EN ISO 20345:2011 S1P
Ausführung:
Halbschuh
Obermaterial:
Veloursleder
Futtermaterial:
Textil
Kappe:
Stahl
Sohle:
Duo-PU
Schutzklasse:
S1P
Durchtrittschutz:
Stahl
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 59,85*
€ 71,22
pro Paar
ab 2 Paar
€ 59,71*
€ 71,05
pro Paar
ab 5 Paar
€ 57,40*
€ 68,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 55,99*
€ 66,63
pro Paar
ab 20 Paar
€ 53,37*
€ 63,51
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 45,74*
€ 54,43
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.