Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh ADVISER LOW ESD 71306 (S2), Gr. 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5558118
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     71306-41
EAN/GTIN:
     4030839144107
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Rindleder, Lederfutter, ganzflächige Einlegesohle BUSINESS ESD, ESD-fähige Softvlies-Brandsohle, MONO-PU Sohle BUSINESS, Stahlkappe, nach EN ISO 20345 S2 SRC, Form A.
Weitere Informationen:
Größe:
41
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Ausführung:
Halbschuh
Obermaterial:
Rindleder
Futtermaterial:
Leder
Kappe:
Stahl
Sohle:
MONO/PU Sohle BUSINESS
Fußbett:
ganzflächige Einlegesohle BUSINESS ESD
Schutzklasse:
S2
Brandsohle:
ESD-fähiges Softvlies
ESD-Norm:
EN ISO 61340-5-1
Zertifizierung:
DGUV 112-191
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
30
€ 5,90*
ab € 68,42*
€ 83,15*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 68,44*
€ 83,16*
4 Tage
30
Frei Haus
ab € 66,93*
€ 86,96*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 73,30*
€ 88,95*
Lager 302
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,99*
€ 102,97*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 102,97*
€ 122,53
pro Paar
ab 2 Paar
€ 102,47*
€ 121,94
pro Paar
ab 5 Paar
€ 95,34*
€ 113,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 93,68*
€ 111,48
pro Paar
ab 500 Paar
€ 85,99*
€ 102,33
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,62*
Zubehör
ELTEN
900018-39-42
ab € 7,24*
Zubehör
ELTEN
09000190-3942
ab € 4,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.