Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Torino (S3), Weite 11, Gr. 35


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5557694
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     72104-35
EAN/GTIN:
     8033546277850
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Vollnarbiges Leder, wasserabweisend, atmungsaktives und abriebfestes Futter, Stahlkappe, Stahlsohle, Vento Plus - durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett, extrem atmungsaktiv, rutsch- und abriebfest PU/PU-Laufsohle, Natural Confort 11 Mondopoint (Weite).
Weitere Informationen:
Größe:
35
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Kappe:
Stahl
Sohle:
PU/PU
Weite:
11
Schuhtyp:
Stiefel
Schutzklasse:
S3
Durchtrittschutz:
Stahl
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 34,16*
€ 40,65
pro Paar
ab 2 Paar
€ 33,24*
€ 39,56
pro Paar
ab 5 Paar
€ 31,98*
€ 38,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 31,11*
€ 37,02
pro Paar
ab 20 Paar
€ 30,09*
€ 35,81
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 24,92*
€ 29,65
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.