Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh 4085, Gr. 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5556755
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     4085-43
EAN/GTIN:
     4042035976949
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Glattleder, schwarz, rutschhemmende Gummi-Laufsohle, lederbezogenes Korkfußbett, Sanitized behandelt, ESD-gerecht nach DIN EN 61340, 2 verstellbare Ristriemen, Klettverschluss.
Weitere Informationen:
Größe:
43
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20347:2012 OB A FO SRC
Ausführung:
Sandale
Obermaterial:
Glattleder
Sohle:
Gummi
Fußbett:
Korkfußbett
Schutzklasse:
OB
ESD-Norm:
EN ISO 61340
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MD
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 36,70*
€ 48,82*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 40,98*
€ 54,30*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 42,21*
€ 55,66*
8 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 46,84*
€ 61,78*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 54,30*
€ 64,62
pro Paar
ab 2 Paar
€ 53,73*
€ 63,94
pro Paar
ab 5 Paar
€ 51,24*
€ 60,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 48,11*
€ 57,25
pro Paar
ab 20 Paar
€ 47,14*
€ 56,10
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 40,98*
€ 48,77
pro Paar
1 Paar enthält 1 Paket (ab € 40,98* pro Paket)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abeba
4080-43
ab € 35,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.