Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh 2131 (S2), Gr. 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5556529
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     2131-46
EAN/GTIN:
     4042035892966
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Mikrofaser, weiß, Stahlkappe, dämpfungsaktive PU-Zwischensohle, rutschhemmende PU-Laufsohle, auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3580), Sanitized behandelt, antistatisch, atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen, Ristbereich mit Schnürung, Sohlenerhöhung möglich, CE, EN ISO 20345, S2, SRC.
Weitere Informationen:
Größe:
46
Farbe:
weiß
Norm:
EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Ausführung:
Halbschuh
Obermaterial:
Mikrofaser
Futtermaterial:
atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
Waschtemperatur:
30°C
Kappe:
Stahl
Sohle:
PU
Fußbett:
auswechselbare acc Wave Einlegesohle
Schutzklasse:
S2
ESD-Norm:
EN ISO 61340
Zertifizierung:
DGUV 112-191
Zwischensohle:
PU
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MD
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 59,88*
€ 77,86*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 56,02*
€ 78,30*
Lager 302
1
Frei Haus
ab € 63,77*
€ 80,35*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 65,37*
€ 82,37*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 64,46*
€ 86,26*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,35*
€ 95,62
pro Paar
ab 2 Paar
€ 79,05*
€ 94,07
pro Paar
ab 5 Paar
€ 73,97*
€ 88,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,66*
€ 85,28
pro Paar
ab 500 Paar
€ 63,77*
€ 75,89
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.