| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5552921 Herst.-Nr.: 148772053024 EAN/GTIN: 4010365754360 |
| |
|
| | |
| Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen, doppelte Latztasche, davon 1 mit verdecktem Reißverschluss, 2 Stifttaschen, 2 eingearbeitete Seitentaschen, 1 mit Patte verschließbare Gesäßtasche, 2 Schenkeltaschen, davon 1 mit aufgesetzter Handy-Tasche und 1 mit integrierter Zollstocktasche, stabiler Schlitzreißverschluss, hochgezogener Rücken, Bundweite regulierbar durch verstellbaren Stretchkeil BP Flex, Knieverstärkung aus Cordura als Einschubtasche für Kniepolster. Weitere Informationen: | | Material: | 60 % Baumwolle, 40 % Polyester | Größe: | 24 | Farbe: | dunkelgrau | Gewicht: | 315 g/m² | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | TN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |