Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP® Arbeitsjacke 1485-060, weiß, Gr. 114/118


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5552408
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1485-060-21-114/118
EAN/GTIN:
     4010365556902
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Verdeckte Druckknopfleiste, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopfverschluss, davon 1 mit integrierter Handy-Tasche und 1 mit integrierter Stifttasche, 1 Innentasche.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Baumwolle
Größe:
114/118
Farbe:
weiß
Waschtemperatur:
60°C
Flächengewicht:
300 g/m²
Geschlecht:
Herren
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
PK
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
€ 6,90*
ab € 21,02*
€ 28,85*
8 Tage
50
Frei Haus
ab € 21,25*
€ 29,08*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,90*
€ 29,78*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 23,72*
€ 31,81*
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 25,14*
€ 33,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.