Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose 1413 060, rot, Gr. 102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5552277
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     141306081102
EAN/GTIN:
     4010365551129
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose bp rot
arbeitslatzhose rot
Stoffträger mit Gummieinsatz, Kunststoff-Steckschnallen, doppelte Latztasche, davon 1 mit verdecktem Reißverschluss, 1 Stifttasche, 2 Seitentaschen, 1 verschließbare Gesäßtasche, doppelte Zollstocktasche, Schlitzreißverschluss, hochgezogener Rücken, verstellbare Bundweite.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Baumwolle
Größe:
102
Farbe:
rot
Gewicht:
300 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
PK
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose, Arbeitshose, Bundhose, Latzhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.