| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5550954 Herst.-Nr.: 61937c0-98 EAN/GTIN: 4046987002299 |
| |
|
| | |
| Doppelter Brustlatz, eingearbeitete Tasche mit verdecktem Reißverschluss, zusätzlich aufgesetzte Latztasche mit Patte und 2 Altkupferdruckknöpfen, 2 eingesetzte Vordertaschen, Eingriff in Kontrastfarbe abgesetzt, 1 Schenkeltasche mit Kellerfalte und Patte in Kontrastfarbe, verschließbar mit verdecktem Klettverschluss, 1 verstärkte Gesäßtasche mit Patte in Kontrastfarbe, verschließbar mit verdecktem Klettverschluss, Links Handytasche mit Patte in Kontrastfarbe, verschließbar mit verdecktem Klettverschluss, doppelte Maßstabtasche, die untere in Kontrastfarbe, Knietaschen mit Klettverschluss zum Einschieben von Kniepolstern, seitlich 2-fach verstellbarer Bund mit Jeansknöpfen in Altkupfer, hochgezogenes Kreuzrückenteil, elastische Träger mit Sicherheitsschnalle, Hosenschlitz mit Messingreißverschluss. Weitere Informationen: | | Material: | 65 % Baumwolle, 35 % Polyester | Größe: | 98 | Farbe: | kornblau/marine | Gewicht: | 300 g/m² | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 26,73* | € 36,80* | | | | Lager 302 | 14 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 27,77* | € 37,04* | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 36,20* | € 51,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|