Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose Stancord+ 3600-785, schwarz/rot, Gr. 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5550425
Hersteller:
     F. Engel
Herst.-Nr.:
     3600-785-2011-56
EAN/GTIN:
     5702825908152
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose 56 schwarz
arbeitslatzhose schwarz
Arbeitslatzhose mit dreifachen Kappnähten, hohes Rückenteil mit breitem, elastischen Zwischenstück, schlagfeste Kunststoffschnallen, zwei Einschubtaschen, verstellbare Bundweite, große Brusttasche mit Reißverschluss, kleine, offene Brusttasche mit verschließbarer Handytasche, zwei verstärkte Gesäßtaschen, die Rechte mit Klettverschluss, verstärkte Zollstocktasche mit Dehnfalte rechts, Schenkeltasche mit Dehnfalten und Patte mit Klettverschluss und zusätzlichen Bleistifttaschen links, Hammerschlaufe links, Knietaschen/ Knieverstärkung mit Klettverschluss sowie zwei Verstellmöglichkeiten für Kniekissen.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
56
Farbe:
schwarz/rot
Gewicht:
300 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose, Arbeitshose, Bundhose, Latzhose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,41*
€ 94,09*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 84,90*
€ 108,67*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,09*
€ 111,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,12*
€ 110,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,19*
€ 106,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,89*
€ 102,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,41*
€ 87,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.