Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Stancord+ 2600-785, schwarz/rot, Gr. 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5549948
Hersteller:
     F. Engel
Herst.-Nr.:
     2600-785-2011-56
EAN/GTIN:
     5702825971972
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Arbeitshose mit dreifachen Kappnähten und Bundfalten. Zwei Eingrifftaschen und eine Münztasche. Hosenschlitz mit Metallreißverschluss. Dunkel gefärbter Metallhosenknopf. Zwei Gesäßtaschen, die Rechte mit Klettverschluss. Verstärkte Zollstocktasche mit Dehnfalte rechts. Schenkeltasche und Handytasche mit Dehnfalten und Patte mit Klettverschluss und zusätzlichen Bleistifttaschen links/ Hammerschlaufe links. Knietaschen/ Knieverstärkung mit Klettverschluss sowie zwei Verstellmöglichkeiten für eingelegte Kniekissen.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
56
Farbe:
schwarz/rot
Gewicht:
300 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,32*
€ 73,03*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,50*
€ 84,43*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,03*
€ 86,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,42*
€ 86,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,95*
€ 82,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,31*
€ 80,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.