| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5548509 Herst.-Nr.: 000724-131/1214-62 EAN/GTIN: 4036468011094 |
| |
|
| | |
| Verdeckte Metallteile, Industriewäsche geeignet, Reflexpaspel 3M9910, Latztasche mit Patte außen und Latztasche mit Reißverschluss innen, 2 Gesäßtaschen, 1x mit Klappe und Druckknopf, Gesäßverstärkung, Zollstocktasche aus Cordura mit Bleistiftabtrennung, mittig aufgenäht als Beuteltasche, Knieverstärkung aus Cordura mit Patte für Einschubkniepolster, Große Cargotasche und große Smartphone-Tasche mit Reißverschluss, eitlicher Stretcheinsatz, Hinterer Hosensaum mit Cordura verstärkt. Weitere Informationen: | | Material: | 65 % Baumwolle, 35 % Polyester | Größe: | 62 | Farbe: | kornblau/schwarz | Gewicht: | 245 g/m² | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | PL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |