| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5546440 Herst.-Nr.: 17905551348L EAN/GTIN: 4010365925296 |
| |
|
| | |
| Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen, doppelte Latztasche mit Reißverschluss und Taschenklappe, 2 Stifttaschen, hochgezogener Rücken, regulierbare Bundweite, ergonomischer Schnitt, D-Ring zum Befestigen von Accessoires, 2 Seitentaschen, 2 mit Patte und Drucker verschließbare Gesäßtaschen, 1 geräumige Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche, freihängende doppelte Zollstocktasche, vorgeformtes Bein mit Bewegungsfalte im Kniebereich. Öko-Tex Standard 100. Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797. Weitere Informationen: | | Material: | 65 % Polyester, 35 % Baumwolle | Größe: | 48L | Farbe: | königsblau/schwarz | Gewicht: | 295 g/m² | Waschtemperatur: | 60°C | Länge: | 81 cm | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | TN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 41,79* | € 56,78* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 42,96* | € 56,90* | | | | Lager 302 | 14 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 46,00* | € 60,47* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 44,27* | € 70,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|