Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herrenhose mit Dehnbund, weiß, Gr. 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5546023
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     12/2120-01-42
EAN/GTIN:
     4016364081759
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Herrenhose
Herrenhosen
Verdeckter komfortabler Dehnbund der jede Bewegung mitmacht, 2 Seitentaschen, 1 Gesäßtasche, Gürtelschlaufen, ohne Bundfalten, pflegeleichtes Gewebe.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Baumwolle, 35 % Polyester
Größe:
42
Farbe:
weiß
Gewicht:
210 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TN
Weitere Suchbegriffe: Arzthose, Praxishose, praxishose 42 weiß, arzthose weiß, arzthose, Arbeitshose, Latzhose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,74*
€ 30,55*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 22,01*
€ 30,73*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.