Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Men's Corporate Oxford Shirt Long Sleeve, red, Gr. 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5541895
Hersteller:
     Kustom Kit
Herst.-Nr.:
     KK105-2XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Brusttasche, Rückenpasse, zwei Ersatzknöpfe, verstellbare Manschetten, Button down Kragen, Mittelfalte, waschbar bis 40°C( Synthetik-Programm).
Weitere Informationen:
Material:
85 % Baumwolle, 15 % Polyester
Größe:
2XL
Farbe:
red
Gewicht:
125 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
BD
Weitere Suchbegriffe: Herren-Hemd, Herrenhemd, arbeitshemd rot langarm, herren hemd, herren-hemd lang, Shirt (T-, Sweat-), T-Shirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.