Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langärmeliges Oxford-Hemd, Oxford Blue, Gr. 53/54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5541880
Hersteller:
     Russell Collection
Herst.-Nr.:
     Z932-53/54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Pflegeleichtes Material, Rückwärtige Schulterpasse mit 2 seitlich in der Passe eingelegten Falten, ein Knopf am Manschettenaufschlag, Brusttasche links, abgerundete und mit zwei Knöpfen verstellbare Manschetten, verstärkter Button-Down-Kragen.
Weitere Informationen:
Material:
70 % Baumwolle, 30 % Polyester
Größe:
53/54
Farbe:
Oxford Blue
Gewicht:
Weiß: 130 g/m², Farbig: Farbig: 135 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
BD
Weitere Suchbegriffe: Langarm-Hemd, Langarmhemd, Langarmhemden, arbeitshemden blau, arbeits hemd, Shirt (T-, Sweat-), T-Shirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.