Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blouson Cotton Plus 1479 720 13, königsblau, Gr. 48/50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5538057
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     147972013048
EAN/GTIN:
     4010365571608
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Verdeckte Druckknopfleiste, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopfverschluss, davon 1 mit integrierter Handy-Tasche und 1 mit integrierter Stifttasche, 2 Seitentaschen, 1 verschließbare Innentasche, verstellbare Ärmelbündchen, Golffalten im Rücken, Rücken- passe, Druckknöpfe innen zum Befestigen eines Steppfutters (bitte separat bestellen).
Weitere Informationen:
Material:
60 % Baumwolle, 40 % Polyester
Farbe:
königsblau
Gewicht:
300 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,76*
€ 47,35*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 36,84*
€ 48,97*
Lager 302
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 39,28*
€ 52,14*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.