| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5537982 Herst.-Nr.: 141306013029 EAN/GTIN: 4010365550245 |
| |
|
| | |
| Stoffträger mit Gummieinsatz, Kunststoff-Steckschnallen, doppelte Latztasche, davon 1 mit verdecktem Reißverschluss, 1 Stifttasche, 2 Seitentaschen, 1 verschließbare Gesäßtasche, doppelte Zollstocktasche, Schlitzreißverschluss, hochgezogener Rücken, verstellbare Bundweite. Weitere Informationen: | | Material: | 100 % Baumwolle | Größe: | 29 | Farbe: | königsblau | Gewicht: | 300 g/m² | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | PK |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,66* | € 29,28* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 21,84* | € 29,56* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 24,59* | € 33,15* | | | | Lager 302 | 15 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 26,24* | € 35,02* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 28,68* | € 38,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|