Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INDURA® Ultrasoft® antistatik Latzhose, 2-lagig, mittelgrau/rot, Gr. 106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5537157
Hersteller:
     HB Protective Wear
Herst.-Nr.:
     01004 50020 001 2071-106
EAN/GTIN:
     4050274268510
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Flammschutzhose
Schweißerbundhose
2-farbig, Vorderhose 1- oder 2-lagig, Fixlock-Stretchträger, Latz mit Außentasche, 2 Flügeltaschen, Schlitz mit Metall-Reißverschluss, Gesäßtasche, 1 doppelte Zollstocktasche rechts, 1 Beintasche links mit Blasebalgfalte, Taschen je mit Patte und verdecktem Druckknopf, 2 seitliche verstellbare Einstiege, leasingtaugliche FR-Reflexstreifen an Beinen und Latz.
Weitere Informationen:
Material:
87 % Baumwolle, 12 % Polyamid, 1 % Carbon
Größe:
106
Farbe:
mittelgrau/rot
Norm:
DIN EN 61482-1-2 Klasse 1, DIN EN ISO 11612 A1+A2/B1/C1/F1, DIN EN ISO 11611 Klasse 1-A1+A2, DIN EN 1149-5
Gewicht:
345 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
BG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,57*
€ 218,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,25*
€ 215,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,26*
€ 204,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,72*
€ 194,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,51*
€ 175,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.