Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hemd Langarm Baumwolle 7386 BKS, weiß, Gr. 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5536593
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100732-900-2XL
EAN/GTIN:
     5700141891226
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Vorbehandelt gegen Einlaufen, verstärkte Nähte, Doppelte Passe, 2 Brusttaschen mit Patte, Stifttasche, Handytasche.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Baumwolle
Größe:
2XL
Farbe:
weiß
Flächengewicht:
190 g/m²
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
VN
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,36*
€ 39,64*
8 Tage
93
€ 5,99*
ab € 29,57*
€ 39,82*
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 30,69*
€ 41,27*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 36,98*
€ 49,37*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 34,05*
€ 50,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100732-900-S
ab € 29,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.