Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icon One Baumwoll-Bundhose 2111 KC, ohne Knietaschen, dunkelblau, Gr. C66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5535576
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     113095-540-C66
EAN/GTIN:
     7322302485723
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Halbhoher Bund, Sattelschnitt, Reflexstreifen in der Kniebeuge, anpassbare Beinlänge: 5cm Beinverlängerung mit bereits gesäumtem Beinabschluss, 2 Seitentaschen – eine mit Handytasche, große Beintasche mit Patte (über der Seitennaht) – mit Handytasche mit Patte und Stifttaschen, doppelte Zollstocktasche über der Seitennaht – mit Stifttasche, 2 Gesäßtaschen - eine mit Patte, Hammerschlaufen, Patch Flap mit integrierter Mikrochip-Tasche im Bund, separat bestellbar: Knietaschen KC 5er Pack zum Aufnähen - für jede Farbe passend (Art.-Nr. 113405), Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797, OEKO-TEX® zertifiziert.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Baumwolle
Größe:
66
Farbe:
marine
Gewicht:
350 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
LA
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
28
€ 5,99*
ab € 44,15*
€ 57,93*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,21*
€ 57,96*
Lager 302
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 46,48*
€ 60,61*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 51,44*
€ 73,58*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
113095-540-C42
ab € 44,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.