| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5535565 Herst.-Nr.: 113095-540-C44 EAN/GTIN: 7322302485617 |
| | |
|
| | |
| Halbhoher Bund, Sattelschnitt, Reflexstreifen in der Kniebeuge, anpassbare Beinlänge: 5cm Beinverlängerung mit bereits gesäumtem Beinabschluss, 2 Seitentaschen – eine mit Handytasche, große Beintasche mit Patte (über der Seitennaht) – mit Handytasche mit Patte und Stifttaschen, doppelte Zollstocktasche über der Seitennaht – mit Stifttasche, 2 Gesäßtaschen - eine mit Patte, Hammerschlaufen, Patch Flap mit integrierter Mikrochip-Tasche im Bund, separat bestellbar: Knietaschen KC 5er Pack zum Aufnähen - für jede Farbe passend (Art.-Nr. 113405), Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797, OEKO-TEX® zertifiziert. Weitere Informationen: | | Material: | 100 % Baumwolle | Größe: | 44 | Farbe: | marine | Gewicht: | 350 g/m² | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | LA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,49* | € 58,19* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 44,51* | € 58,22* | | | | Lager 302 | 15 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 46,57* | € 60,71* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,91* | € 72,29* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 51,47* | € 73,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|