| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5530752 Herst.-Nr.: TR-3712E EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Der Partikelfilter TR3712E ist ein Zubehörprodukt für die 3M™ Versaflo™ Gebläse-Einheit TR-300+. Er bietet Schutz vor festen Stoffen / Partikeln. Leistungsstarker P3 Partikelfilter für die Verwendung mit dem 3M™ Versaflo™ Gebläse-Atemschutzsystem TR-300+. Der Filter kann schnell und einfach ausgetauscht werden. Details: • Leistungsstarker P3 Partikelfilter • Der Filter kann schnell und einfach ausgetauscht werden • Für die Verwendung mit dem 3M™ TR-300+ Gebläseatemschutz Weitere Informationen: | | Ausführung: | Partikelfilter | Modell: | TR-3712E | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 133,73* | € 166,67* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 137,69* | € 166,68* | | | | Lager 302 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 138,47* | € 167,18* | | | | | | 26 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 147,46* | € 177,27* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 152,47* | € 183,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|