| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5530553 Herst.-Nr.: SET-290-1,8-L/2XL EAN/GTIN: 4030281201007 |
| | |
|
| | |
| Absturzsicherung für Arbeiten in der Hubarbeitsbühne. Bestehend aus: Auffanggurt ARG31 Skyfizz Lifter Click, Höhensicherungsgerät Peanut I, Verbindungsmittellänge 1,8 Meter und Transporttasche Rope Bag. In 2 Größen (Auffanggurt) lieferbar. Weitere Informationen: | | Größe: | L/XXL | Norm: | EN 363:2018 | Verbindungsmittellänge: | 1,80 m | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 393,46* | € 452,48* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 396,80* | € 454,39* | | | | Lager 302 | | | | | | Frei Haus | ab € 398,83* | € 454,61* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 397,73* | € 464,39* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 424,3285* | € 482,4285* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|