| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1882390000 Herst.-Nr.: SET-290-1,8-L/2XL EAN/GTIN: 4030281201007 |
| | |
|
| | |
| Hubarbeitsbühnenset Peanut, L/XL Bestehend aus: Aufanggurt ARG 31 SkyFizz • Für Arbeiten ohne Positionierungsseile, Werkzeuge oder andere Hilfsmittel • Extrem belastbare vordere und hintere Auffangöse • Atmungsaktives Rückenpad erleichtert das Anlegen • Gekreuzte Gurtbänder verteilen die Kraft • Klick-Verschlüsse • Lebensdauer: 6–8 Jahre • Temperaturbereich von –35 °C bis 45°C • Norm: EN 361:2002, ANSI Z359.1:2007, ANSI Z359.3:2007, CSA Z259.10-12-A • Material: Band: Polyester; Brustöse, Rückenöse: Stahl; Schloss: Aluminium • Gewicht: 2,13 kg (M/L)/ 2,17 (L/2XL) kg • Größe: L/2XL Falldämpfer Peanut I • Kantengeeignet • Max. zulässiges Gesamtgewicht: 135 kg • Beidseitig mit Karabiner Kobra Tri • Lebensdauer: 6–8 Jahre • Temperaturbereich von –35 °C bis 45°C • Material: Polyester, Polyamid, Stahl • Gewicht: 1,58 kg Seiltasche Rope Bag • Inhalt: 30 l • Material: Polyamid • Gewicht: 0,39 kg Weitere Informationen: | | Größen: | L/2XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seilkürzer, Absturzsicherung Glasreinigung, Auffanggurt, Auffanggurtsystem, Gurtband Auffanggurt, Höhensicherungsgerät, skylotec auffanggurt en361, absturzsicherungs set, skylotec absturzsicherungs-set, 82390000, L/XL, Skylotec, Auffanggurte, Hubarbeitsbühnenset, Peanut, Arbeits-/Gerüstbauset |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 395,43* | € 449,57* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 398,68* | € 451,23* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 396,05* | € 451,42* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 395,37* | € 459,91* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 423,02* | € 475,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|