Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Eco Safe 23352-02-00 (S2), Gr. 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5530040
Hersteller:
     Adolf Werner
Herst.-Nr.:
     23352-02-00-44
EAN/GTIN:
     4051536002996
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Diese Stahlkappenschuhe bieten ein strapazierfähiges Innenfutter und ein pflegeleichtes und atmungsaktives Obermaterial aus Mikrofaser. Die antistatische und rutschhemmende Sohle ist resistent gegen Öle und Fette.
Weitere Informationen:
Größe:
44
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Ausführung:
Halbschuh
Obermaterial:
Mikrofaser
Futtermaterial:
Textil
Kappe:
Stahl
Sohle:
PU
Fußbett:
auswechselbare Vlies-Einlegesohle, antistatisch
Schutzklasse:
S2
Zertifizierung:
DGUV 112-191
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 48,70*
€ 57,95
pro Paar
ab 2 Paar
€ 47,78*
€ 56,86
pro Paar
ab 5 Paar
€ 45,72*
€ 54,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 44,29*
€ 52,71
pro Paar
ab 20 Paar
€ 42,21*
€ 50,23
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 36,00*
€ 42,84
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.