Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Eco Safe 23352-02-00 (S2), Gr. 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5530039
Hersteller:
     Adolf Werner
Herst.-Nr.:
     23352-02-00-43
EAN/GTIN:
     4051536002989
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Diese Stahlkappenschuhe bieten ein strapazierfähiges Innenfutter und ein pflegeleichtes und atmungsaktives Obermaterial aus Mikrofaser. Die antistatische und rutschhemmende Sohle ist resistent gegen Öle und Fette.
Weitere Informationen:
Größe:
43
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Ausführung:
Halbschuh
Obermaterial:
Mikrofaser
Futtermaterial:
Textil
Kappe:
Stahl
Sohle:
PU
Fußbett:
auswechselbare Vlies-Einlegesohle, antistatisch
Schutzklasse:
S2
Zertifizierung:
DGUV 112-191
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 36,02*
€ 49,30*
3 Tage
5
€ 5,99*
ab € 45,74*
€ 61,38*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 49,30*
€ 58,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 48,34*
€ 57,52
pro Paar
ab 5 Paar
€ 45,99*
€ 54,73
pro Paar
ab 10 Paar
€ 43,52*
€ 51,79
pro Paar
ab 20 Paar
€ 41,82*
€ 49,77
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 36,02*
€ 42,86
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.