Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Highline Arbeitsshorts 2370, kornblau/marine/zink, Gr. 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5528924
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2370064
EAN/GTIN:
     4030913066776
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Ideal im Sommer. 2 eingesetzte Beuteltaschen, doppelte Maßstabtasche, links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche, Gummizug im Bund, 2 Gesäßtaschen mit Patten, Reißverschluss im Hosenschlitz, Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
3XL
Farbe:
kornblau/marine/zink
Waschtemperatur:
60°C
Flächengewicht:
285 g/m²
UV-Schutzfaktor:
Ja
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,63*
€ 18,45*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,27*
€ 18,55*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 13,31*
€ 18,65*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 14,09*
€ 20,05*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 15,96*
€ 22,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2370068
ab € 12,67*
Ähnlich
Planam
2370052
ab € 11,52*
Ähnlich
Planam
2370048
ab € 11,58*
Ähnlich
Planam
2370044
ab € 11,56*
Ähnlich
Planam
2370056
ab € 11,51*
Ähnlich
Planam
2370040
ab € 11,54*
Ähnlich
Planam
2370060
ab € 11,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.